Motion
3010-MFS-P1

NOSHOK INC
3010-MFS-P1

Collecteur de soupapes 3 , siège rigide, bride x 1/2 NPT femelle, 316 SS, joint PTFE, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810446
N° MFR3010-MFS-P1
Prix1,008.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
3010-MFS-P1

Collecteur de soupapes 3 , siège rigide, bride x 1/2 NPT femelle, 316 SS, joint PTFE, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810446
N° MFR3010-MFS-P1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,008.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    3-Valve

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 3010-MFS-P1 3010/3110 DIFFÉRENTIEL
  • Disponible en bloc, bride simple ou raccordement à bride double pour installation à distance ou directe
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement et une vanne d’égalisation dans la mesure de la pression différentielle
  • Test de fuite d’hélium à 100 % à 1 x 10 ml/s pour une performance et une fiabilité garanties.