Motion
5030-MMC

NOSHOK INC
5030-MMC

Collecteur de soupapes 5 , siège rigide, bride x bride, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810470
N° MFR5030-MMC
Prix534.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
5030-MMC

Collecteur de soupapes 5 , siège rigide, bride x bride, acier, orifice de 0.187 po
N° D’ARTICLE MI13810470
N° MFR5030-MMC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix534.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Série
    5-Valve

Aperçu

Description du fabricant
5030-MMC SÉRIE 5030/5130 GAZ NATUREL 5
  • Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement, deux vannes d’égalisation et une vanne de ventilation requise dans les applications au gaz naturel
  • La configuration de la vanne Flare Pattern s'ouvre au maximum pour les doigts pendant le fonctionnement
  • Les robinets à buse souple sont dotés d’une tige à buse souple non rotative brevetée en acétal et d’un joint d’étanchéité métal sur métal de secours (É.-U.
  • Brevet 6,820,857).