Spécifications
Détails
- Précision2.5
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationHydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
- Type de casAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) gauche
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 30
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
- Boîtier de 1-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Alliage de cuivre interne
- 30 psi/kPa
- Jauge de pression à raccord gauche mâle National Pipe Thread (NPT) 1/8 po