Motion
40-500-30/60-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
40-500-30/60-PSI/KG/CM2

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 30/60 psi/kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813828
N° MFR40-500-30/60-PSI/KG/CM2
Prix331.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-500-30/60-PSI/KG/CM2

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 30/60 psi/kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813828
N° MFR40-500-30/60-PSI/KG/CM2
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
Prix331.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir

Aperçu

Description du fabricant
40-500-30/60-PSI/KG/CM2 400/500 SÉRIE A
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 30/60 psi/kg/cm2
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine