Motion
HHC0551
Accouplements à disque rétractable 10 — Half SD — Qualité standard
N° D’ARTICLE MI13838056
N° MFRHHC0551
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements à disque rétractable 10 — Half SD — Qualité standard
N° D’ARTICLE MI13838056
N° MFRHHC0551

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.9530 po
  • Taille du boulon
    M6 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.1650 po
  • Taille de l’alésage
    2.1650 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9400 po
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Couple d’installation
    8.7 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    854 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
HHC0551 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer