Motion
HHT1401
Accouplements à disque rétractable 10 — Half SD — Qualité standard
N° D’ARTICLE MI13838077
N° MFRHHT1401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements à disque rétractable 10 — Half SD — Qualité standard
N° D’ARTICLE MI13838077
N° MFRHHT1401

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.8900 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.5120 po
  • Taille de l’alésage
    5.5120 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0600 po
  • Poids
    13.000 lb

Détails

  • Couple d’installation
    74 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    13220 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
HHT1401 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon