Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSac fourre-tout de 275 gal
- Classe ISO46
- Hauteur totale46 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale39 po
- Poids1993.75 lb
Détails
- ApplicationPompes à palettes, pompes à piston, pompes à engrenages
- Type de baseHuile minérale
- Type de contenantFourre-tout
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe • Performances antiusure et EP • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion • Stabilité thermique et à l’oxydation de haut niveau
- Point d’éclair407 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant0494095
- Nom du fabricant (attribut de description)Tulco Oils Co.
- Norme de mesurePouces
- Type d’huileHuile minérale
- Point d’écoulement-12 °F
- Viscosité98
- Indice de viscosité98
Aperçu
- Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe
- Anti-usure et performance EP
- Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion
- Stabilité thermique et à l’oxydation de niveau supérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la circulaire
Solutions de transformation des aliments TulcoLes lubrifiants LUBSOIL Food & Beverage de Tulco Oils offrent des solutions synthétiques et minérales de première qualité conçues pour les applications de qualité alimentaire, y compris les produits enregistrés NSF et certifiés OU casher. Fabriqués dans une installation 9001:2015 certifiée ISO, ils améliorent la durée de vie de l’équipement, réduisent l’usure et soutiennent des intervalles d’entretien prolongés.
Voir la brochure