Motion
0706045
Huile pour machines - Non de qualité alimentaire, 55 gal (É.-U.), tambour, 220 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI13907667
N° MFR0706045
Prix3,388.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machines - Non de qualité alimentaire, 55 gal (É.-U.), tambour, 220 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI13907667
N° MFR0706045
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
Prix3,388.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    405.9 lb

Détails

  • Application
    Façons et glissières hormonales, Façons et glissières verticales, Roulements d'arbres, Système hydraulique/tuyau de puisard commun
  • Type de base
    PAO
  • Capacité du contenant
    55 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellente protection contre la corrosion • Résiste au lavage à l’eau/au liquide de refroidissement • Résistance élevée au feuil
  • Point d’éclair
    405 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0706045
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Point d’écoulement
    15 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    97
  • Indice de viscosité
    97

Aperçu

Description du fabricant
0706045 WAYLUBE D 220 : FÛT DE 1/55 55 GAL
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Résiste au lavage à l’eau/au liquide de refroidissement
  • Résistance élevée à la pellicule

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté