Motion
360-313
Ponceuse à courroie 3/8x13 po, 20,000 tr/min, 4700 pi2/min, 0.6 HP
N° D’ARTICLE MI14010233
N° MFR360-313
Prix134.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie 3/8x13 po, 20,000 tr/min, 4700 pi2/min, 0.6 HP
N° D’ARTICLE MI14010233
N° MFR360-313
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
Prix promotionnel
Prix134.99 $ chacun(Marché/Liste 166.56 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale du tuyau
    5/16
  • Hauteur totale
    3.4000 po
  • Longueur totale
    12.4000 po
  • Poids de l’outil
    2.3 lb

Détails

  • Consommation d’air moyenne
    28.8 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier de sécurité
  • Puissance
    0.6 hp
  • Matériau du boîtier
    Métallique avec caoutchouc sur le moule
  • Comprend
    Ponceuse, clé hexagonale, courroies 3 , manuel de sécurité, carte Web
  • Pression requise
    90 psi
  • Niveau sonore
    90 / 101 dB(A)
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
360-313 SABLE À COURROIE D’AIR 3/8X13IN
  • PUISSANCE : chargée de puissance et facilement réglable pour accomplir toutes les tâches
  • Un moteur 0.6HP offre des taux de retrait maximaux pour vous assurer de faire le travail rapidement et peut faire plus de travail chaque jour et un régulateur de puissance pratique assure la bonne quantité de puissance pour chaque tâche
  • PRODUCTIVITÉ : Robustes à leur centre, ces ponceuses à courroie pneumatiques abordables vous permettent de travailler toute la journée et de vous adapter facilement à toutes les tâches à accomplir
  • Le bras articulé sans outil garantit que les zones difficiles d’accès ne sont jamais négligées et des ajustements rapides pour toute tâche à accomplir
  • Un outil léger mais puissant peut accomplir une multitude de tâches de ponçage et de finition, allant de l’élimination des soudures par points, de la rouille, des bavures et des dépôts de surface à la finition finale et bien plus encore.
  • CONFORT : Conçues pour une utilisation toute la journée, ces ponceuses s’attaquent à tous les travaux sans sacrifier le confort et l’ergonomie.

Les clients ont également acheté