Motion
3624-20
Laser vert M12™ – Ligne transversale et 4-Points
N° D’ARTICLE MI14080926
N° MFR3624-20
Prix657.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Laser vert M12™ – Ligne transversale et 4-Points
N° D’ARTICLE MI14080926
N° MFR3624-20
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
Prix657.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Étui de transport, comprend : (1) 3624-20 , M12 lignes 4-Points laser
  • Numéro CUP du fabricant
    045242616633
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242616633

Aperçu

Description du fabricant
3624-20 M12 LIGNE CROSS VERTE ET 4-POINTS
  • Durée d’exécution toute la journée - 9+ heures
  • Laser vert le plus brillant optimisé pour la distance
  • Microcommande - Pivots sur point
  • Lignes verticales et horizontales plus 4 points pour mettre à niveau, aligner, aplomber et équerre.
  • 125 pi Plage de travail
  • 165 pi Plage avec détecteur
  • Précision : +/- 1/8 po à 33 pi
  • Aimants pour terre rare amplifiés - Ne glissent pas sur les goujons en acier
  • Angle de ventilateur horizontal de 210 degrés, angle de ventilateur vertical de 165 degrés
  • Accès aux points d’aplomb de 2 po
  • Mise à niveau automatique : +/- 4° Inclinaison
  • Homologué IP54  : résistant à l’eau et à la poussière
  • 1m Résistance aux chocs
  • Montage fileté 1/4-20 et 5/8-11
  • Garantie de 3 ans sur les outils

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté