Motion
MAX TAC ROUGE 11OZ VAPORISATEUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MAX TAC RED 11OZ SPRAY

Composition du complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 12 oz, contenant, couleur beige, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI14100051
N° MFRMAX TAC RED 11OZ SPRAY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MAX TAC RED 11OZ SPRAY

Composition du complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 12 oz, contenant, couleur beige, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI14100051
N° MFRMAX TAC RED 11OZ SPRAY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Can
  • Point de chute
    260 °C
  • Point d’éclair
    500 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    482 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Série
    MaxTacRouge
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0168-063 GRAISSE MAX TAC ROUGE 11OZ AER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good