Motion
RRS30UA-3R-SS
Rail profilé de chariot à billes standard - Série : Redi-Rail, standard, taille de rail 30 , largeur de 22.60 mm
N° D’ARTICLE MI14106320
N° MFRRRS30UA-3R-SS
Prix671.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard - Série : Redi-Rail, standard, taille de rail 30 , largeur de 22.60 mm
N° D’ARTICLE MI14106320
N° MFRRRS30UA-3R-SS
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
Prix671.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    Taille 30
  • Largeur totale
    22.60 mm

Détails

  • Options de balle
    Boules en acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de bloc
    Standard
  • Fonctions étendues
    Scellé, précharge réglable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F, -20 à 80 °C
  • Préchargement
    Réglable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    Ravi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
RRS30UA-3R-SS COULISSEAU 3 ROULEAU INOX 1.000
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good