Motion
29424EXS1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI14118269
N° MFR29424EXS1
Prix5,043.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI14118269
N° MFR29424EXS1
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
Prix5,043.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    78 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1510 kN
  • Lubrification
    Lubrifié
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Série
    EXS1
  • Capacité de charge statique
    3750 kN
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29424EXS1 ROULEAU DE POUSSÉE SPHÉRIQUE BRG