Motion
AXW 30

SKF
AXW 30

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI14119485
N° MFRAXW 30
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXW 30

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI14119485
N° MFRAXW 30
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
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3372 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES AXW 30 BRG