Motion
NATR 25 PP

SKF
NATR 25 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI14119721
N° MFRNATR 25 PP
Prix259.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 25 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 25 mm
N° D’ARTICLE MI14119721
N° MFRNATR 25 PP
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
Prix259.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.6283 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3957 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5620 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 25 PP BRG