Motion
S-4790-A

TIMKEN
S-4790-A

Roulements de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 330 mm, DI 495.30 mm, largeur 88.90 mm
N° D’ARTICLE MI14120687
N° MFRS-4790-A
Prix34,766.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
S-4790-A

Roulements de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 330 mm, DI 495.30 mm, largeur 88.90 mm
N° D’ARTICLE MI14120687
N° MFRS-4790-A
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
Prix34,766.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    330 mm
  • Extérieur Diamètre  
    495.30 mm
  • Global Largeur  
    88.90 mm
  • Poids
    105.6 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    579000 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    1032600 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
S-4790-A ROULEMENTS À BILLES ET À ROULEAUX DE POUSSÉE