Motion
C04200380750S

AS RAYMOND
C04200380750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 12.0785 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155797
N° MFRC04200380750S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200380750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 12.0785 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155797
N° MFRC04200380750S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.00289 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200380750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.0785 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04200380750S COMP RESSORT - 302 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good