Motion
MH04200452250S

AS RAYMOND
MH04200452250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.4200 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0450 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.8322 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164941
N° MFRMH04200452250S
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH04200452250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.4200 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0450 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.8322 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164941
N° MFRMH04200452250S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.02152 lb
  • Largeur
    0.4200 po.
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    2.8322 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH04200452250S AVEC CROCHETS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon