Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur totale2.7500 po
- Largeur totale2.7500 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Poids18.7 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Type de lecteurHexagonales
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRDC-80
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Rpm max.740 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCRDC