Motion
W-1241-AGV-GB95-1-1/4

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1241-AGV-GB95-1-1/4

12.0000 po Dia., 4.0000 po Face, roulement à billes de précision, capacité de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI14211996
N° MFRW-1241-AGV-GB95-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1241-AGV-GB95-1-1/4

12.0000 po Dia., 4.0000 po Face, roulement à billes de précision, capacité de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI14211996
N° MFRW-1241-AGV-GB95-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur du moyeu
    4.5000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    4.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Polyvalente grise
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    5500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Polyvalente grise
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Matériau de la roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    DuraGlide-AGV

Aperçu

Description du fabricant
W-1241-AGV-GB95-1-1/4 AGV DURAGLIDE 12X4