Motion
KIT3401
Trousse de nettoyage sorbant et chimique – Chariot, capacité d’absorption jusqu’à 20 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI14222057
N° MFRKIT3401
Prix1,014.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant et chimique – Chariot, capacité d’absorption jusqu’à 20 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI14222057
N° MFRKIT3401
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
Prix1,014.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    62 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    Jusqu’à 20 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Chariot
  • Liquides absorbés
    Acides, bases et inconnus
  • Comprend
    1 - 24.11 in W x 23.5 in D x 38.25 in H PIG Empty Quick-Response Spill Cart (PAK1968), 1 - 15 in W x 90' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Quick-Response Spill Cart (MAT12401), 5 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 45 - 10 in W x 15 in L PIG Absorbent Mat Pad, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 3 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Dust pan and broom, 1 - Neoprene Gloves, 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - Apron PE Coated, 1 - Instructions & 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)

Aperçu

Description du fabricant
KIT3401 PIG QCK-RESP HI-VIS CART;20-GAL