Spécifications
Dimensions
- Poids63.3 lb
Détails
- Capacité absorbante par trousseJusqu’à 20 gal (É.-U.)
- CouleurJaune
- Type de contenantChariot
- Liquides absorbésHuiles, carburants et liquides à base d’huile (pas d’eau)
- Comprend1 - 24.11 in W x 23.5 in D x 38.25 in H PIG Empty Quick-Response Spill Cart (PAK1968), 1 - 15 in W x 90' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Quick-Response Spill Cart (MAT12401), 5 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 45 - 10 in W x 15 in L PIG Absorbent Mat Pad, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 3 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Dust pan and broom, 1 - Neoprene Gloves, 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - Apron PE Coated, 1 - Instructions & 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S)
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.