Motion
49-25-1134  1-3/8" DENT JAPONAISE 3PK + 1

MILWAUKEE TOOL
49-25-1134 1-3/8" JAPANESE TOOTH 3PK + 1

49-25-1134 Milwaukee - OPEN-LOK™ 1-3/8" HCS Japanese Tooth PRO-CURVE™ 3Pk + 1 lame gratuite
N° D’ARTICLE MI14230464
N° MFR49-25-1134 1-3/8" JAPANESE TOOTH 3PK + 1
Prix72.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-25-1134 1-3/8" JAPANESE TOOTH 3PK + 1

49-25-1134 Milwaukee - OPEN-LOK™ 1-3/8" HCS Japanese Tooth PRO-CURVE™ 3Pk + 1 lame gratuite
N° D’ARTICLE MI14230464
N° MFR49-25-1134 1-3/8" JAPANESE TOOTH 3PK + 1
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
Prix72.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Bord de coupe PRO-CURVE pour un meilleur contrôle • Dents japonaises à triple masse, trempées à la flamme pour des coupes rapides et nettes dans le bois dur • Acier à haute teneur en carbone pour les coupes dans le bois propre, les cloisons sèches et le PVC • Corps de lame à découper pour des coupes rapides en plongée • Ancrage OPEN-LOK™ à ajustement universel pour des changements rapides de lame • Ancrage OPEN-LOK™ surélevé pour une coupe affleurante • Revêtement protecteur en oxyde noir • Gravure laser durable longue durée pour une identification transparente et facile de lame • Largeur de coupe de 1-3/8 po • Profondeur de plongée maximale de 2 po • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux • LAME EN PRIME GRATUITE INCLLUS!

Aperçu

Description du fabricant
49-25-1134 1-3/8" DENT JAPONAISE 3PK + 1
  • Bordure de coupe PRO-CURVE pour un meilleur contrôle
  • Dents japonaises à triple broyage, trempées à la flamme pour des coupes rapides et nettes dans le bois dur
  • Acier à haute teneur en carbone pour les coupures dans le bois propre, les cloisons sèches et le PVC
  • Forme de corps de lame à découper pour des coupes en plongée rapides
  • Ancrage Universal Fit OPEN-LOKMC pour des changements de lame rapides
  • Ancrage surélevé OPEN-LOK™ pour coupe affleurante
  • Revêtement protecteur en oxyde noir
  • Gravure au laser longue durée pour une identification claire et facile des lames
  • Largeur de coupe de 1-3/8 po
  • Profondeur de plongée maximale de 2 po
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux du monde entier
  • LAME BONUS GRATUITE INCLUSE !