Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8
Détails
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurNoir
- ComprendLampe frontale rechargeable | Câble de chargement | Guide de l’utilisateur
- Page de produit du fabricant
- MatérielABS, PEHD, PC
- Matériau de la coquilleABS
- Normes respectéesCSA Z94.1-15 | EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1 | 5.2.4 | 5.2.5 | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4
- TypeType 1
- VentilationRéglable
Aperçu
- Les casques de sécurité sont élégants et modernes avec un film polymère durable à motif KARBN imprégné d’eau sur un composite PC/ABS
- Grands évents réglables, ce casque de sécurité de classe C de type 1 est conforme à : ANSI Z89.1-2014 (R2019); CSA Z94.1-15 (R2020); EN397 :2012+A1 :2012- Clauses de déformation et d’éclaboussures de métal en fusion
- Impact frontal/arrière/latéral testé selon les clauses EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
- Ce modèle comprend une lampe frontale rechargeable Klein (réf. no 56062) avec câble de charge
- Les supports d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière garantissent que les phares Klein et les autres accessoires se fixent solidement et précisément à chaque fois; aucune sangle ni attache à glissière n’est nécessaire
- La suspension 6-Point et la mentonnière amovible offrent une stabilité améliorée et un ajustement sûr lorsque vous inclinez votre tête
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur respirants et rembourrés lavables à la machine qui évacuent la sueur améliorent le confort grâce à la technologie d’évaporation avancée; il suffit de les mouiller et de les secouer pour des heures de fraîcheur
- Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
- Mentonnière rembourrée 4-Point pour un ajustement confortable et sûr
- Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
- Également disponible : phare rechargeable, lampe de sécurité et ventilateur de refroidissement (réf. N° 56049, 56063, 60155), bandeau absorbant, coussin supérieur, courroie de menton, suspension (réf. Nos. KHHSWTBND2, KHHTOPPAD2, CLMBRSTRP,CLMBRSPN2)