Aperçu
- Les puissants aimants Rare-Earth permettent des ajustements rapides et sans tracas de la règle et maintiennent fermement la règle sur le corps
- Le corps en aluminium durable et léger avec des bords usinés avec précision de 45 et 90-Degree peut régler une scie à onglet ou une scie à table à l’angle parfait
- Trouvez sans effort les débouchures centrales pour EMT à l’aide du gabarit de disposition de conduit intégré
- La règle à double face fournit des mesures par incréments de 1/8-Inch et 1/16-Inch d’un côté; l’horaire du panneau électrique et le modèle de disposition des conduits de l’autre côté pour plus de polyvalence
- Des marques profondément gravées sur la règle en acier inoxydable 12-Inch, antirouille, empêchent l’impression de s’effacer
- Grande fenêtre de fiole à bulles à haute visibilité avec boîtier renforcé facile à lire
- Placez les adaptateurs EMT et de conduit rigide ou de conduit dans le corps pour identifier rapidement les diamètres de conduit afin de planifier facilement la disposition du boîtier électrique
- Traceurs en acier inoxydable intégrés avec précision