Motion
BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse en ligne - 37.28:1 Rapport, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298482
N° MFRBB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36
Prix4,975.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36

Réducteur de vitesse en ligne - 37.28:1 Rapport, type de sortie solide, 31.75 mm, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298482
N° MFRBB483CN140TC/37.28A1ASI1.250X2.36
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
Prix4,975.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    37.28:1
  • Longueur de l’arbre
    59.94 mm;2.3600 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ratio réel
    37.28:1
  • Détails supplémentaires
    HXT525ET,ETV TPR BROUSSE MONTAGE SUR BRIDE RDCR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’alésage de sortie
    Coussin fuselé
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5453.52 N, 1226 lbf
  • Type de réducteur
    Biseau hélicoïdal
  • Série
    Quantis RHB
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
B4C14S03728 BB483CN140TC/37.28A1ASI1.250