Motion
BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse en ligne - 91.22:1 Réduction, 91.22:1 Rapport, type de sortie solide, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298484
N° MFRBB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94
Prix8,335.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94

Réducteur de vitesse en ligne - 91.22:1 Réduction, 91.22:1 Rapport, type de sortie solide, 50.80 mm, 2.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI14298484
N° MFRBB883CN180TC/91.22A1ASI2.000X3.94
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
Prix8,335.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Débit maximal tr/min
    19.18 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1650.934 N-m;14612
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    91.22:1
  • Longueur de l’arbre
    100.08 mm;3.9400 po
  • Poids
    149 lb

Détails

  • Ratio réel
    91.22:1
  • Détails supplémentaires
    TXT515ET, RÉDUCTEUR DE BROUSSE CONIQUE ENCTV
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.318 kW;4.45 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Coussin fuselé
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    20070.376 N, 4512 lbf
  • Type de réducteur
    Biseau hélicoïdal
  • Réduction
    91.22:1
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    14612 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
B8C18S09122 BB883CN180TC/91.22 A1 A S I