Motion
P601BP4CMHVBPP1TH-6XL

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
P601BP4CMHVBPP1TH-6XL

P601BP4CMHVBPP1TH-6XL ATA TECH PULLOVER,
N° D’ARTICLE MI14330349
N° MFRP601BP4CMHVBPP1TH-6XL
Prix1,080.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
P601BP4CMHVBPP1TH-6XL

P601BP4CMHVBPP1TH-6XL ATA TECH PULLOVER,
N° D’ARTICLE MI14330349
N° MFRP601BP4CMHVBPP1TH-6XL
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
Prix1,080.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série 600 de chandails Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ de PIP® offre une protection globale supérieure contre les coupures dans un vêtement plus léger. Fabriqué à partir de fibres extrêmement solides et de haute performance, le chandail P601BP4CMHVBPP1TH offre une résistance importante aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A9 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 4 po. À travers l’abdomen, avec une timbre abdominale renforcée, la résistance aux coupures augmente jusqu’à la norme ANSI A9. Les biceps jaunes à haute visibilité, à dos complet et sur la poitrine fournissent la norme ANSI A8 et la résistance aux coupures de l’avant-bras est conforme à la norme ANSI A7 . Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Chandail résistant aux coupures ATA® mélangé avec manches haute visibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    616314692505
  • Nombre de poches
    1

Aperçu

Description du fabricant
P601BP4CMHVBPP1TH-6XL ATA TECH PULLOVER,
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La pièce amovible sur le ventre offre une protection contre les coupures de A9 degrés et est amovible pour un remplacement facile lorsqu’il est porté, ce qui aide à prolonger la durée de vie globale du vêtement
  • Les vêtements de la série 600 offrent une protection globale plus élevée contre les coupures dans une option légère pour offrir aux travailleurs une protection et un confort confiants
  • Le col confortable de 4 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Poche à stylo intégrée pratique sur la poitrine
  • Les trous pour les pouces empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon