Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5.0000 po x 2.0000 po
- Hauteur36.5000 po
- Longueur44.3000 po
- Poids165 lb
- Largeur21.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRestez organisé tout en optimisant votre flux de travail avec cette armoire à outils roulante S2000 41-in à 10-Drawer. Évitez de raccourcir la durée de vie du produit avec les glissières robustes du tiroir qui se ferment légèrement lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Il prend en charge jusqu’à 1,500-lbs outils et pièces d’outils avec une portabilité de qualité experte afin que vous puissiez accéder rapidement à votre équipement en milieu de travail. This drawer was made for long-term use, with a solid steel frame and top bumpers that protect its structure.Stay organized as you optimize your workflow with this S2000 41-in 10-Drawer Rolling Tool Cabinet. Évitez de raccourcir la durée de vie du produit avec les glissières robustes du tiroir qui se ferment légèrement lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Il prend en charge jusqu’à 1,500-lbs outils et pièces d’outils avec une portabilité de qualité experte afin que vous puissiez accéder rapidement à votre équipement en milieu de travail. Ce tiroir a été conçu pour une utilisation à long terme, avec un cadre en acier solide et des pare-chocs supérieurs qui protègent sa structure.
- CouleurRouge/Noir
- Pouces cubiques14.0140 po
- Comprend(1) Tapis supérieur pour la surface de l’armoire à outils | (1) Ensemble de clés | (1) Ensemble de roulettes | (1) Poignée latérale et quincaillerie
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tiroirs10
- TypeArmoire
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
- LES DIAPOSITIVES DE TIROIR HAUTE STABILITÉ supportent 100 lb d’outils, de pièces et d’accessoires
- PASSE-PARTOUT SUPÉRIEUR GAUFRÉ POUR UNE PROTECTION EN SURFACE avec doublures de tiroir sous le couvercle et dans chaque tiroir ESPACE DE RANGEMENT EXPANSIF : 14,014 pouces cubes de rangement
- SAFEGUARD VOS OUTILS avec clé surmoulée et système de verrouillage interne
- DURABILITÉ ET RÉSISTANCE ÉLEVÉES : capacité de charge de 1,500 lb avec roulettes de 5 po x 2 po avec freins de verrouillage des orteils et roulettes de montage renforcées
- FABRIQUÉ POUR DURER : construction à cadre en I en acier de calibre 18-20 et pare-chocs supérieurs
- MOBILITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE : Poignée tubulaire pleine longueur sur le côté
- FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DU MATÉRIEL MONDIAL : Forgé à Sedalia, Missouri
- Comprend : les doublures de tiroir dans chaque tiroir, les doublures de tiroir dans chaque tiroir, le passe-partout supérieur pour la surface de l’armoire à outils, l’ensemble de clés, l’ensemble de roulettes, la poignée latérale et la quincaillerie.