Motion
JET-RANGER 4X100 PI SE

CONTINENTAL
JET-RANGER 4X100' SE

JET-RANGER 4X100 PI SE
N° D’ARTICLE MI14357009
N° MFRJET-RANGER 4X100' SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
JET-RANGER 4X100' SE

JET-RANGER 4X100 PI SE
N° D’ARTICLE MI14357009
N° MFRJET-RANGER 4X100' SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    3.532 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Plage de température
    -35°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
JET-RANGER 4X100 PI SE