Motion
PYROFLX 4X100 PI AIR CHAUD II

CONTINENTAL
PYROFLX 4X100 FT HOT AIR II

PYROFLX 4X100 PI AIR CHAUD II
N° D’ARTICLE MI14357563
N° MFRPYROFLX 4X100 FT HOT AIR II
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PYROFLX 4X100 FT HOT AIR II

PYROFLX 4X100 PI AIR CHAUD II
N° D’ARTICLE MI14357563
N° MFRPYROFLX 4X100 FT HOT AIR II
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Poids
    2.723 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    325 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 325 °F

Aperçu

Description du fabricant
PYROFLX 4X100 PI AIR CHAUD II