Spécifications
Détails
- ComprendDouilles peu profondes à 12 pointes et prise de 3/8 po : (EIG : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po) (métrique : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Douilles 6-Point et prise de 3/8 po : (EIG : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po) (métrique : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19 mm), Douille magnétique SAE pour bougie d'allumage, prise de 3/8 po x 5/8 po, Outils et accessoires à prise de 3/8 po : 72 Clé à cliquet à tête scellée, Rallonge 3-Inch, Rallonge 6-Inch, Joint universel, Coupleur, Mèches avec porte-embouts : Phillips : (no 1 (2 pièces), no 2 (2 pièces), no 3), À fentes : (1/4, 5/16 po), EIG hexagonal : 3/16, 7/32, 1/4 po, Métrique hexagonale : 5.5, 6, 7 mm, Torx® : (T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30), Boîtier moulé par soufflage
- GarantieÀ vie limitée
Aperçu
- JEU COMPLET : L’ensemble d’entraînement 3/8-inch comprend 43 douilles SAE et métriques, 72 à cliquet à dents et 24 outils et accessoires.
- COMPREND : un étui de rangement durable de haute qualité qui se décompose avec des charnières amovibles pour un rangement facile dans les tiroirs de la boîte à outils et se réassemble en quelques secondes pour le transport des outils
- COMBINEZ AVEC D’AUTRES ENSEMBLES MAÎTRES : Créez facilement une collection complète d’outils ou ajoutez-la à un ensemble existant avec ces ensembles pratiques.
- CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ : Les outils respectent ou dépassent les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire