Motion
755601
Pince à joint coulissant de 8 po
N° D’ARTICLE MI14390004
N° MFR755601
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint coulissant de 8 po
N° D’ARTICLE MI14390004
N° MFR755601
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.75 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Poids de l’outil
    0.66 lb
  • Largeur de l’outil
    3 po

Détails

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Code d’harmonisation
    8203204000
  • Matériel
    Acier chromé Moly avec poignées d’injection doubles
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
755601 8IN PINCES À JOINT À GLISSEMENT
  • LONGUEUR GLOBALE : 8 pouces
  • FINI : construction en acier au molybdène chromé forgé entièrement polie et enduite qui résiste à la corrosion et aux mâchoires usinées avec précision pour un ajustement précis
  • BORDS DE COUPE DURCIS PAR INDUCTION : pour des bords qui restent tranchants plus longtemps
  • ERGONOMIQUE : Prise texturée à double injection pour plus de confort
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté