Spécifications
Détails
- ComprendDouilles E-Torx® à prise de 1/4 po : (E-4, E-5, E-6, E-7, E-8), Douilles à mèche Torx® inviolables à prise de 1/4 po : (TT-7, TT-8, TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30), Douilles à mèche Torx® Plus inviolables à prise de 1/4 po : (20 IPR, 25 IPR, 27 IPR), Douilles E-Torx® à prise de 3/8 po : (E-10, E-11, E-12, E-14), Douilles à mèche Torx® inviolables à prise de 3/8 po : (TT-30, TT-40, TT-45, TT-47, TT-50, TT-55), Douilles hexagonales à prise de 3/8 po : (EIG : 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 po) métrique : (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm), Douilles à embout carré triple XZN à prise de 3/8 po : (M8, M10, M12), Douilles à mèche Torx® à prise de 1/2 po : (T-55, T-60), Douille à embout triple carré inviolable XZN à prise de 1/2 po : (M14), Douilles hexagonales à prise de 1/2 po : EIG : (1/2, 9/16 po) métrique : (12, 14 mm), Boîtier moulé par soufflage
- GarantieÀ vie limitée
Aperçu
- ENSEMBLE COMPLET : Comprend des douilles à 52 bits pour couvrir la plupart des applications automobiles et industrielles
- FINI : Mèches en acier S-2 de qualité industrielle avec fini phosphate de zinc; corps de douille en acier au vanadium chromé poli par miroir de première qualité et conception de douille à ajustement par pression 2-Piece pour la résistance et la durabilité; avec moletage vertical exclusif pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
- COMPREND : un étui de rangement durable de haute qualité qui se décompose avec des charnières amovibles pour un rangement facile dans les tiroirs de la boîte à outils et se réassemble en quelques secondes pour le transport des outils
- COMBINEZ AVEC D’AUTRES ENSEMBLES MAÎTRES : Créez facilement une collection complète d’outils ou ajoutez-la à un ensemble existant avec ces ensembles pratiques.
- CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ : Les outils respectent ou dépassent les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire