Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale2.63 po
- Longueur totale11.25 po
- Poids de l’outil5.32 lb
- Largeur de l’outil16 po
Détails
- Pays d’origineTaiwan
- Code d’harmonisation8203204000
- ComprendPince à bec long de 6 po, pince de ligneur de 7 po, pince diagonale de 8 po, pince à bec long de 8 po, pince à joint coulissant de 8 po, pince à joint à rainure de 9-1/2 po, pince diagonale de 6 po
- MatérielMatériau en acier chromé Moly (CrMo)
- Nombre de pièces7
- TypeEnsemble de pinces maîtresses
- CUP_NON028907537610
- GarantieÀ vie limitée
Aperçu
- EFFICACE ET ÉLÉGANT : Tous les plateaux en EVA sont finis avec une couche supérieure en aluminium brossé qui ajoute du style et de la durabilité à chaque ensemble. Chaque plateau est clairement identifié par la taille et le type de chaque outil, ce qui vous permet de passer moins de temps à chercher le bon outil et de faire le travail plus rapidement.
- ERGONOMIQUE : Prise texturée à double injection pour plus de confort et de contrôle
- FINI : Construction en acier au moly forgé chromé entièrement poli et enduit qui résiste à la corrosion et aux mâchoires usinées de précision pour un ajustement précis; bords de coupe trempés par induction qui restent tranchants plus longtemps
- CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI
- CONTIENT : Sélection des pinces techniques les plus couramment utilisées - Pince diagonale 6 po; Pince à bec long 6 po; Pince à soudeur de 7 po; Pince à joint coulissant 8 po; Pince à bec long 8 po; Pince diagonale 8 po; Pince à joint à rainure 9-1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire