Motion
752028
IR Ingersoll Rand 752028, jeu de douilles à embout hexagonal SAE 3/8 po, jeu de douilles à embout hexagonal SAE 3/8 po - 3/8 po taille d’entraînement, nombre de douilles : 8
N° D’ARTICLE MI14390055
N° MFR752028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IR Ingersoll Rand 752028, jeu de douilles à embout hexagonal SAE 3/8 po, jeu de douilles à embout hexagonal SAE 3/8 po - 3/8 po taille d’entraînement, nombre de douilles : 8
N° D’ARTICLE MI14390055
N° MFR752028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2.25 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8207906000
  • Comprend
    Plateau d’organisation Thermoform, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, douilles hexagonales de 3/8 po
  • Matériel
    Acier chromé vanadium avec fini poli miroir sur douille, matériau en alliage S-2 avec fini phosphate de zinc pour mèche
  • Nombre de douilles
    8
  • CUP_NON
    028907553214
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
752028 8 PC 3/8IN MÈCHE HEXAGONALE SAE
  • CONTENU : Comprend les douilles à embout hexagonal SAE des tailles 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po et le plateau d’organisation Thermoform
  • FINI : Mèches en acier S-2 de qualité industrielle avec fini phosphate de zinc; corps de douille en acier au vanadium chromé poli par miroir de première qualité et conception de douille à ajustement par pression 2-Piece pour la résistance et la durabilité
  • MEILLEURE POIGNÉE : Moulure verticale signature Ingersll Rand® pour une meilleure prise et une manipulation plus facile
  • COMPREND : Plateau de douilles en plastique Thermoform durable en instance de brevet qui garde les douilles organisées et faciles à identifier
  • CONÇU POUR LA QUALITÉ : Dépasse les normes ANSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté