Motion
SXA 18 LTX 150

METABO CORP
SXA 18 LTX 150

Ponceuse orbitale sans fil à vitesse variable 18V
N° D’ARTICLE MI14394150
N° MFRSXA 18 LTX 150
Prix310.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

METABO CORP
SXA 18 LTX 150

Ponceuse orbitale sans fil à vitesse variable 18V
N° D’ARTICLE MI14394150
N° MFRSXA 18 LTX 150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix310.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.307 po
  • Diamètre de l’orbite
    1/8 po
  • Diamètre du tampon
    5-29/32 po
  • Poids
    8.129 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    18 V
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Caractéristiques et avantages
    • Ponceuse orbitale aléatoire compacte sans fil avec tampon de ponçage Ø 150 mm pour un retrait élevé des matériaux - idéale pour les grandes surfaces• Guide confortable de la ponceuse près de la surface grâce à sa faible hauteur globale• Travail à faible vibration grâce à un fonctionnement en douceur• Zone de préhension avec surface antidérapante à prise souple• Démarrage en douceur minimisant les dommages à la surface lors du placement de la machine sur la surface de travail• Moteur sans balais Metabo unique offrant la plus grande efficacité lors du meulage, également en mode continu• Contrôle de vitesse infiniment variable pour travailler avec différents matériaux• Tampon de ponçage à trous multiples pour une extraction efficace et une durée de vie plus longue du matériau de ponçage• Avec un sac à poussière en tissu facile à vider pour travailler sans installations d’extraction• Peut être connecté à un aspirateur tout usage avec le manchon d’accouplement 630798000• Le frein moteur et plaque permet un placement rapide de la machine après utilisation• Protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du tampon de ponçage• Avec un point de fixation pour les sangles de sécurité de l’outil pour travailler à de grandes hauteurs
  • Numéro de stock du fabricant
    600411840
  • Numéro CUP du fabricant
    4061792228634
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Action orbitale
    Oui
  • Forme du tampon
    Ronde
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Style ponceuse
    Ponceuse à disque
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
600411840 SXA 18 LTX 150 BL NU MB
  • Ponceuse orbitale aléatoire compacte sans fil avec tampon de ponçage Ø 150 mm pour un retrait élevé des matériaux - idéale pour les grandes surfaces
  • Guide confortable de la ponceuse près de la surface grâce à sa faible hauteur globale
  • Fonctionnement à faible vibration grâce à un fonctionnement en douceur
  • Zone de préhension avec surface antidérapante à prise douce
  • Le démarrage en douceur minimise les dommages à la surface lorsque la machine est placée sur la surface de travail
  • Le moteur sans balais Metabo unique offre la plus grande efficacité lors du meulage, également en mode continu
  • Contrôle de vitesse infiniment variable pour travailler avec différents matériaux
  • Tampon de ponçage à trous multiples pour une extraction efficace et une durée de vie prolongée du milieu de ponçage
  • Avec sac à poussière en tissu facile à vider pour travailler sans installations d’extraction
  • Peut être connecté à un aspirateur tout usage avec la douille d’accouplement 630798000
  • Le frein du moteur et de la plaque permet de déposer rapidement la machine après utilisation
  • Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du tampon de ponçage
  • Avec point de fixation pour les sangles de sécurité des outils pour travailler à de grandes hauteurs