Motion
E03736XT3YAX200LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E03736XT3YAX200LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, 3000 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI14446786
N° MFRE03736XT3YAX200LF3-W
Prix22,274.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E03736XT3YAX200LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, 3000 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI14446786
N° MFRE03736XT3YAX200LF3-W
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
Prix22,274.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zone dangereuse Iec - Ex/Atex
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    W22Xdb IE3 37 kW 2P 200M/L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Hz
    50 Hz
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E03736XT3YAX200LF3-W
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    Pieds Iec B3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    IEC 60034-1
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
E03736XT3YAX200LF3-W MOTEUR 37KW 2P 200M/