Motion
7807R-A
Mandrin à clavette de 3/8 po, perceuse à air réversible à angle droit, 1800 tr/min, 0.33 HP
N° D’ARTICLE MI14456524
N° MFR7807R-A
Prix167.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin à clavette de 3/8 po, perceuse à air réversible à angle droit, 1800 tr/min, 0.33 HP
N° D’ARTICLE MI14456524
N° MFR7807R-A
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
Prix167.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    1/4 NPT
  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Taille de tuyau recommandée
    3/8 po
  • Poids de l’outil
    2.5 lb

Détails

  • Style mandrin
    Mandrin à clé
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Puissance nominale
    0.33 hp
  • Source d’alimentation
    Alimenté par air
  • Pression recommandée
    90 psi
  • Réversible
    Oui
  • CUP_NON
    663023168272
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE PNEUMATIQUE À ANGLE CLAVETÉ 7807R-A 3/8IN
  • La perceuse à air à angle droit de 3/8 po est un outil durable et fiable qui est idéal pour percer tous les types de matériaux, y compris la tôle, le bois et les composites.
  • Performance : 0,33HP et 1,800 tr/min
  • Précision : grâce à une configuration d’angle qui facilite la portée et l’accès grâce à un levier de vitesse facile à contrôler, vous pourrez utiliser cette perceuse à air avec précision et accomplir chaque travail correctement.
  • Durabilité : Avec son boîtier en aluminium, cet outil est robuste et durable et peut résister facilement aux chutes répétées et aux environnements difficiles.
  • Fiabilité : Vous pouvez compter sur cet exercice pour travailler encore et encore. Comprend une garantie d’un an.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté