Motion
100-2 RT CL CP SF

RENOLD JEFFREY
100-2 RT CL CP SF

Chaîne à rouleaux Whitney Link-No11 maillon de jonction double brin
N° D’ARTICLE MI14549792
N° MFR100-2 RT CL CP SF
Prix18.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
100-2 RT CL CP SF

Chaîne à rouleaux Whitney Link-No11 maillon de jonction double brin
N° D’ARTICLE MI14549792
N° MFR100-2 RT CL CP SF
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
Prix18.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    2.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    1.5120 po
  • Hauteur de la plaque
    0.5940 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.0800 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La chaîne à rouleaux Whitney est reconnue depuis longtemps pour sa qualité, son prix abordable, sa fiabilité et sa performance. Elle a acquis une solide réputation pour son excellente résistance à l’usure, sa résistance élevée à la fatigue et sa durabilité, et ces facteurs ont aidé Whitney à devenir la marque de chaîne la plus utilisée aux États-Unis. La chaîne Whitney est disponible avec une gamme complète de fixations de goupilles de roulement standard M, K et allongées et peut même être fournie avec un lubrifiant particulier en fonction des exigences spécifiques d’un client.
  • Numéro de chaîne et pas
    100A à 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623902045470

Aperçu

Description du fabricant
RT100A2S11I 100-2 CONN LK C/P
  • Les tailles vont de 4mm à 2.5 pouces
  • Boussole extrudé uni
  • Rouleau extrudé solide
  • Plaques plus larges à la taille
  • Plaques durcies et piquées par injection
  • Vaste gamme d’accessoires disponibles
  • Choix de lubrifiant pour répondre aux exigences du client