Motion
3602-22CT
Ensemble marteau perforateur/visseuse 1/2 po compact sans balai M18
N° D’ARTICLE MI14597231
N° MFR3602-22CT
Prix292.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble marteau perforateur/visseuse 1/2 po compact sans balai M18
N° D’ARTICLE MI14597231
N° MFR3602-22CT
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
Prix292.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3602-22CT M18 COMPACT SANS BALAI 1/2"
  • Conception compacte : offre un excellent équilibre et un excellent contrôle, idéal pour les applications aériennes ou les travaux dans les espaces restreints
  • Le moteur sans balais offre la puissance nécessaire pour effectuer rapidement la plupart des applications courantes
  • Longueur de 5.8 po seulement
  • Couple de 550 po/lb
  • 0-550 tr/min / 0-1700 tr/min
  • 3.2 lb avec batterie à trousse
  • Boîtier d’engrenage entièrement métallique et mandrin en métal de 1/2 po : pour une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Intelligence REDLINK : Protection avancée contre les surcharges qui protège contre les applications lourdes et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • REDLITHIUM™ Batterie : La construction, l’électronique et les performances supérieures du bloc offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n’importe quelle batterie sur le marché
  • Garantie de 5 ans sur les outils, batterie de 2 ans
  • Comprend : 3602-20 Perceuse-perceuse sans balai compacte de 1/2 po M18™ , (2) batteries 48-11-1820 compactes REDLITHIUM™ 2.0 M18 , chargeur multi-tension 48-59-1812 M18-M12 , sac d'entrepreneur