Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage3.5 po
Détails
- Détails supplémentairesLa FLIR E8 Pro est votre outil incontournable pour localiser et diagnostiquer les problèmes électriques, mécaniques et de construction. Identifiez rapidement les points chauds et identifiez facilement les problèmes grâce à l’imagerie thermique vibrante soutenue par l’amélioration MSX (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par FLIR. Vos inspections seront plus efficaces, car vous pouvez faire tout votre travail à partir de l’écran tactile : organisez vos photos, ajoutez des notes détaillées et téléchargez-les directement sur le nuage FLIR Ignite pour un accès pratique à partir de n’importe quel appareil. Lorsque vous êtes prêt à partager des images et à créer des rapports clients, vos images et notes sont déjà disponibles pour votre utilisation dans FLIR Ignite ou FLIR Thermal Studio pour une expérience simplifiée.
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Type de batterieBatterie rechargeable au lithium-ion
- Tension de la batterie3.6 V
- Palettes de couleursFer, blanc chaud, noir chaud, arc-en-ciel, arctique, lave, arc-en-ciel HC
- ContientCaméra infrarouge, étui de transport rigide, batterie (appareil photo intérieur) + batterie supplémentaire, chargeur de table, bloc d’alimentation (avec prises EU, UK, US et AU), adaptateur micro USB, FLIR Thermal Studio Starter et documents imprimés
- Enregistrement des donnéesOui
- AfficherÉcran ACL couleur 3.5 po, 640 × 480
- Résolution d'affichage640 × 480
- Caractéristiques et avantages• Gagnez du temps grâce au niveau/étendue en 1-Touch : le niveau/étendue 1-Touch vous permet de choisir une petite zone de mise au point dans une image thermique - d’une seule touche de l’écran - et la caméra ajustera automatiquement le niveau et la portée en fonction du contraste thermique à cet endroit dans l’image. Résultat : gain de temps sur les réglages manuels.• Conforme à la norme NFPA 70B - Outils de mesure Delta T : Avec les outils de mesure Delta T conformes à la norme NFPA 70B maintenant intégrés aux caméras de la série Ex (Box1 Max - Spot1 Max et Box1 Max - Température de l’atmosphère), vous pouvez économiser beaucoup de temps en calculant l’ΔT sur la caméra sans aucune étape supplémentaire. • Inspections efficaces au bout de vos doigts : Ajoutez des notes à partir de l’écran tactile. Doté d’un écran tactile 3.5-inch , le FLIR E8 Pro vous permet d’ajouter des annotations détaillées aux images et de les enregistrer dans le nuage, ce qui facilite la création de rapports.• Transfert et partage de données sans tracas avec FLIR Ignite : Desktop Sync élimine les problèmes créés par les cartes SD et les câbles USB endommagés ou manquants. Partage sécurisé des données avec une équipe de confiance pour une collaboration et des rapports faciles. Edit Anywhere vous permet, à vous ou à vos collègues, de créer des rapports sur des appareils mobiles, sur un navigateur ou un ordinateur de bureau• Rapports professionnels qui aident votre client et votre entreprise : Le bon logiciel d’analyse et de rapport d’image peut grandement améliorer votre entreprise en facilitant la compréhension du problème par vos clients et en leur permettant de le résoudre avec confiance.• Les mises à jour en direct gardent votre caméra à jour : grâce aux mises à jour en direct (OTA), votre caméra FLIR aura toujours les plus récents micrologiciels, corrections de bogues et fonctionnalités. Lorsque vous connectez votre caméra à Internet, elle recherche automatiquement les mises à jour du micrologiciel.
- Champ de vision33 °
- Résolution IR320 X 240
- Type de stockageMémoire interne et connectivité infonuagique FLIR Ignite de , s'intégrant (avec Wi-Fi)
- Plage de température-20°C à 550 °C
- Sensibilité thermiqueSupérieur à 0.04 °C
- Écran tactileOui
Aperçu
- Gagnez du temps grâce 1-Touch niveau/étendue en une touche : le niveau/étendue 1-Touch vous permet de choisir une petite zone de mise au point dans une image thermique - d’une seule touche de l’écran - et la caméra ajustera automatiquement le niveau et la portée en fonction du contraste thermique à cet endroit de l’image. Résultat : gain de temps sur les ajustements manuels.
- Conforme à la norme NFPA 70B - Outils de mesure Delta T : Avec les outils de mesure Delta T conformes à la norme NFPA 70B maintenant intégrés aux caméras de la série Ex (Box1 Max - Spot1 Max et Box1 Max - Température de l’atmosphère), vous pouvez économiser beaucoup de temps en calculant l’ΔT sur la caméra sans aucune étape supplémentaire.
- Inspections efficaces au bout de vos doigts : Ajoutez des notes à partir de l’écran tactile. Doté d’un écran tactile 3.5-inch , le FLIR E8 Pro vous permet d’ajouter des annotations détaillées aux images et de les enregistrer dans le nuage, ce qui facilite la création de rapports.
- Transfert et partage de données sans tracas avec FLIR Ignite : Desktop Sync élimine les problèmes créés par les cartes SD et les câbles USB endommagés ou manquants. Partage sécurisé des données avec une équipe de confiance pour une collaboration et des rapports faciles. Edit Anywhere vous permet, à vous ou à vos collègues, de créer des rapports sur des appareils mobiles, sur un navigateur ou un ordinateur de bureau
- Rapports professionnels qui aident votre client et votre entreprise : Le bon logiciel d’analyse et de production de rapports d’image peut grandement améliorer votre entreprise en facilitant la compréhension du problème par vos clients et en leur permettant de le résoudre avec confiance.
- Les mises à jour en direct gardent votre caméra à jour : grâce aux mises à jour en direct (OTA), votre caméra FLIR aura toujours les plus récents micrologiciels, corrections de bogues et fonctionnalités. Lorsque vous connectez votre caméra à Internet, elle recherche automatiquement les mises à jour du micrologiciel.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la documentation
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la documentation