Motion
1206WLQM2B-15AA144

GROVE GEAR
1206WLQM2B-15AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 144
N° D’ARTICLE MI14719771
N° MFR1206WLQM2B-15AA144
Prix2,788.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WLQM2B-15AA144

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 144
N° D’ARTICLE MI14719771
N° MFR1206WLQM2B-15AA144
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
Prix2,788.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    144
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    33 lb, 15 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206WLQM2B-15AA144

Aperçu

Description du fabricant
10103773 1206WLQM2B-15AA144 FONTE WO