Motion
LGHQ 2/MR380B

SKF
LGHQ 2/MR380B

2 Qualité NLGI, Taille 380 ml, Contenant à cartouche
N° D’ARTICLE MI14762136
N° MFRLGHQ 2/MR380B
Prix197.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGHQ 2/MR380B

2 Qualité NLGI, Taille 380 ml, Contenant à cartouche
N° D’ARTICLE MI14762136
N° MFRLGHQ 2/MR380B
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
Prix197.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    380 ml
  • Poids net
    1.12 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Type de contenant
    Cartouche
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGHQ 2
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F

Aperçu

Description du fabricant
LGHQ 2/MR380B POINT UNIQUE AUTOMATIQUE