Motion
48-35-3700

MILWAUKEE TOOL
48-35-3700

Trépied laser rotatif
N° D’ARTICLE MI14814899
N° MFR48-35-3700
Prix226.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-35-3700

Trépied laser rotatif
N° D’ARTICLE MI14814899
N° MFR48-35-3700
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
Prix226.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le trépied laser rotatif MILWAUKEE® est une solution de montage laser sécurisée pour prendre en charge une vaste gamme d’applications. Sa conception en aluminium durable résiste à plus d’impacts et de pointes sur le chantier. Le réglage de la hauteur plus lisse permet de soulever et d’abaisser rapidement les pieds, ce qui facilite leur installation dans n’importe quel environnement. Le trépied laser rotatif est également doté d’un cadre léger qui facilite le transport sur le chantier et hors du chantier et comprend une bandoulière pour plus de commodité. Le trépied est équipé d’un filetage de montage de 5/8 po x 11 et est compatible avec tous les lasers rotatifs MILWAUKEE®. Soutenu par une garantie de 3 ans sur les outils.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242696710
  • CUP_NON
    045242696710

Aperçu

Description du fabricant
Trépied laser rotatif
  • Résiste à plus d’impacts
  • Réglage de la hauteur plus lisse
  • Facile à transporter - Cadre léger
  • Pieds en métal à pointes renforcées
  • Cadre de trépied en aluminium
  • Poignées faciles à ajuster
  • Filetage de montage 5/8 po x 11
  • Sangle d’épaule incluse
  • Compatible avec les lasers rotatifs Milwaukee M18™ , les lasers M12™ et autres lasers avec un filetage de 5/8 po - 11