Motion
3704-21T
Trousse de niveau laser rotatif à double pente extérieur rouge M18™ avec récepteur, télécommande, barre de pente et trépied
N° D’ARTICLE MI14814901
N° MFR3704-21T
Prix4,421.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de niveau laser rotatif à double pente extérieur rouge M18™ avec récepteur, télécommande, barre de pente et trépied
N° D’ARTICLE MI14814901
N° MFR3704-21T
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
Prix4,421.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Récepteur laser rotatif extérieur double pente 3714 rouge, (1) Batterie 48-11-1828 M18 3.0Ah XC, (1) Trépied laser 48-35-3700 rotatif, (1) Tige de qualité laser 48-35-3701 rotatif, (1) Chargeur multitension 48-59-1812 M18 et M12 , (1) Étui de transport, (1) Pince laser rotatif extérieur rouge, (2) Batteries AA, Comprend : (1) Laser rotatif double pente extérieur 3704-21 , M18
  • Numéro CUP du fabricant
    045242839520
  • Matériel
    Nylon chargé de verre, nylon, polycarbonate
  • CUP_NON
    045242839520

Aperçu

Description du fabricant
M18 Rouge Extérieur Double Pente Rotatif
  • Résiste à 1.5m chutes - Boîtier renforcé
  • Navigation simplifiée dans le menu
  • Réglage de la pente à distance - Affichage en double
  • 1/16 po Précision horizontale à 100 pi / 1/8 po Précision verticale à 100 pi
  • Plage de fonctionnement de 4000 pi (diamètre) avec récepteur
  • Récepteur laser : réduit les interférences - Protection contre la lumière stroboscopique
  • Caractéristiques du récepteur Correspondance automatique de la qualité
  • Modes 600, 900, 1200 tr/min
  • Modes de sensibilité aux chocs faibles/élevés
  • Protection classée IP 66
  • Insert fileté 5/8" - 11
  • Tige de pente - 8 pi avec pi et po Diplômes
  • Compatible avec ONE-KEY - Suivi et gestion de l'emplacement de l'outil
  • Convient à toutes les batteries M18™
  • Garantie de 5 ans sur l’outil, garantie de 3 ans sur la batterie, garantie de 2 ans sur le récepteur, garantie 3-Year sur le trépied