Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.250 po
- Diamètre de l’orbite0.188 po
- Hauteur totale4.13 po
- Longueur totale6.69 po
- Taille du tampon6.00 po
- Taille du filetage de la broche5/16 – 24
- Poids de l’outil1.6 lb
Détails
- Consommation d'air17.6 pcm
- Consommation d’air à la charge17.60 pcm
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.3 hp
- ComprendOutil, clé, tampon d’appui, manuel de sécurité
- Vitesse maximale13000 tr/min
- Style orbiteRandomisé
- Matériau du tamponVinyle
- Style à montage sur socleAdhésif
- Forme du tamponRonde
- Style ponceusePaume
- Niveau sonore80.9/91.9 dB(a)
- Type d’aspirateurAspirateur prêt/central
Aperçu
- Performance : Un moteur puissant de 0.3 HP avec 13,000 tr/min offrant beaucoup de puissance et de performance pour accomplir le travail.
- Ergonomie : Une construction légère et profilée et une poignée allongée offrent un soutien supplémentaire au bras de l’utilisateur, rendant les travaux de ponçage de haute durée plus productifs tout en offrant un accès et un confort plus faciles sous plus d’angles et de positions. Une conception de palette encastrée minimise les points de pincement, tandis que les niveaux de son et de vibration à la pointe de l’industrie réduisent davantage la fatigue de l’opérateur, assurant une expérience plus sécuritaire et une performance plus durable.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire