Motion
KTX38060

TEKTON, INC
KTX38060

Clé hexagonale à poignée en T à extrémité sphérique de 6 mm
N° D’ARTICLE MI14857198
N° MFRKTX38060
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX38060

Clé hexagonale à poignée en T à extrémité sphérique de 6 mm
N° D’ARTICLE MI14857198
N° MFRKTX38060
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
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KTX38060 TEKTON 6 MM À BOUT SPHÉRIQUE HEX
  • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
  • Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion