Motion
LSQ42045

TEKTON, INC
LSQ42045

Jeu de tournevis à fente - Tiges de 4 po, 6-Piece (3 - 8 mm)
N° D’ARTICLE MI14857225
N° MFRLSQ42045
Prix98.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
LSQ42045

Jeu de tournevis à fente - Tiges de 4 po, 6-Piece (3 - 8 mm)
N° D’ARTICLE MI14857225
N° MFRLSQ42045
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
Prix98.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LSQ42045 TEKTON 45 PO EXTRÉMITÉ INCLINÉE
  • Conçu pour la vitesse et le couple – L’avant des poignées est rond pour un virage rapide et le milieu passe à une forme à trois lobes qui offre une prise sûre pour une conduite à couple élevé
  • Poignée surmoulée souple pour un virage contrôlé – L’extérieur rouge de la poignée est fait d’un matériau TPE légèrement texturé qui est légèrement doux et antidérapant pour un effet contrôlé, des réglages fins et un glissement réduit sous couple
  • Marquages de taille à quatre emplacements – La taille de la pointe de chaque tournevis est gravée à quatre emplacements avec des marquages laser à contraste élevé
  • La tige en acier ne se dévisse pas – Les poignées sont moulées autour de la tige, créant une connexion solide qui est plus solide et plus droite que simplement en appuyant sur la tige pour former une poignée préfabriquée
  • Pointe fendue – Nos pointes fendues ont une forme légèrement compensée qui adhère aux deux côtés de la fente et utilisent la taille ISO pour un ajustement précis dans les vis fendues.