Motion
WCB90904

TEKTON, INC
WCB90904

Jeu de clés mixtes courtes et standard, 71-Piece (1/4 - 1-1/4 po, 6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI14857287
N° MFRWCB90904
Prix917.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB90904

Jeu de clés mixtes courtes et standard, 71-Piece (1/4 - 1-1/4 po, 6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI14857287
N° MFRWCB90904

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix917.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WCB90904 TEKTON COURT ET STANDARD
  • La longueur plus courte améliore l’accès – Les clés mixtes compactes ont une poignée plus courte que les clés mixtes pleine grandeur pour une polyvalence accrue et un accès dans les espaces restreints
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement fonctionnel, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager une fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide